アイリスオーヤマ
ウッドトップデスクチェスト(ワイドタイプ)
オフィスでの机上の整理整頓に便利なウッドトップデスクチェストです。
オフィスや家庭のインテリアにぴったりな木天板を採用しています。
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×263×269
質量(g)
1876
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
745×525×275
材質
本体/ポリプロピレン、天板/プリント紙化粧繊維板
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63278846
WTDC-W430RF
アッシュブラウン/アイボリー
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
63278855
WTDC-W430RF
アッシュグレー/グレー
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください