曜日別特売

片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用)

片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用) - 馬印片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用) - 馬印片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用) - 馬印片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用) - 馬印片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用) - 馬印片面ホワイトボード アルミ枠自立式 幅900mm(飛沫防止パーティション兼用) - 馬印

卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の片面ホーローホワイトボードです。マグネットが使えるタイプです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-23THOPが取り付け可能です。

用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など仕様自立式材質【本体】板面:ホーローホワイト片面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:片面ホーローホワイト、枠:アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516枠の色アルミシルバー開口寸法(mm)下部:H170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※飛沫パーテーションにて使用時は、ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。
※馬印製 アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅600mm AP-22T、
アルミ枠飛沫防止パーティション 自立式 パネル幅900mm AP-23Tとご一緒に使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63278907AP-23TH
オープン
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする