曜日別特売

エアコン用アロマDE防カビ

エアコン用アロマDE防カビ - トキハ産業エアコン用アロマDE防カビ - トキハ産業エアコン用アロマDE防カビ - トキハ産業エアコン用アロマDE防カビ - トキハ産業エアコン用アロマDE防カビ - トキハ産業エアコン用アロマDE防カビ - トキハ産業エアコン用アロマDE防カビ - トキハ産業エアコン用アロマDE防カビ - トキハ産業

天然由来の香りの力でエアコン内の防カビ・消臭・除菌
手入れが面倒なエアコン内部。日ごろからしっかり、防カビ・除菌することで、メンテが楽に。
交換の目安60日間(使用環境により異なります)香りがなくなれば交換。
エアコン内の防カビ・除菌

使用方法
本体上部からカートリッジを取り出しフタ部分を切り取り線にそって切り取ります。
カートリッジのラベル表示にしたがって、ラベルにカッター等で切り込みを入れます。(切り込みは入れる際はケガに十分ご注意ください)
本体にカートリッジを入れて、本体のウラに付属の両面テープテープを貼ります。(両面テープは角を折ればはがしやすいです)
エアコン上部の吸気口付近にしっかり貼り付けてください。(張り付ける前にエアコンの張り付け部分の汚れをキレイに拭き取って、上記イラストのように本体底が手前にくるようにして、貼り付けてください)
寸法(mm)30×68×137質量(g)60容量(mL)17材質防カビ消臭香料、DPG内容量1個(17mL)
注意
※火気厳禁
※誤食に注意
※用途以外には使用しないでください。
※引火性がある為、火気に近づけないでください。キッチン等でのご使用はお避け下さい。
※本品は食べられません。
※万一、間違って口に含んだ場合はすぐに水を飲む等の処置をし、医師に。
※気分が悪くなった場合は使用を中止して下さい。
※誤食を避けるため、幼児の手の届かない所に置いてください。
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取ってください。液がついたままですと、塗装面やプラスチックを痛める恐れがあります。
※破棄する時は、市町村の指示に従ってください。
※エアコン上部吸気口部分に付ける際は、落下の無いよう付属の両面テープでしっかり止められているか十分にご確認の上、取付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体63280614-エレガントアロマ
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
※本体63280623-レモンミント
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする