栄養士電卓

栄養士電卓 - カシオ計算機栄養士電卓 - カシオ計算機

タニタとの共同開発から生まれた「栄養士電卓」
栄養士の方から、ご家族やご自身の健康管理までサポート
キー操作が少なく、入力項目が表示されるので、分かりやすくてカンタン!
計算を容易にする専用計算キー
携帯に便利なポケットサイズ
日本語による対話型計算表示
栄養士専用計算(10種)、抗菌加工

仕様SIAA抗菌加工質量(g)約65(電池込み)桁数10桁機能四則定数計算、概数計算、早打ち機能(3キーロールオーバー)、独立メモリー、「+/-」サインチェンジ、桁下げ、オートパワーオフ、電源OFFキー電池CR2016×1電池寿命2年(1日1時間使用時)液晶表示大画面日本語表示、計算状態表示、3桁位取り表示アズワン品番64-7734-95寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)118.5×70×8.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283116SP-100DI
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする