日本製線
治具 クリンプハイトチェック治具
仕様
RJ45プラグのクリンプハイト確認用プラグゲージです
材質
SKS3(無電解ニッケルメッキ厚:2μm)
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×40×5.35
使用湿度範囲
25~85% (結露無きこと)
使用場所
屋内
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63292724
NSPGAUGE
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください