日本製線
Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP/SSS 黒/水 100m
Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付
10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63294413
0.5-4P NSEDT-LAP-SS 100
CAT5e
100
7.8
なし
黒(最外被)、水(インナーシース)
なし
なし
単線
屋外
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください