曜日別特売

Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱

Cat.5eU/UTP 4P屋外LAP 黒/水 100m/箱 - 日本製線
(1件のレビュー)

Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付
10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。

シールドU/UTPケーブル内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632944740.5-4P NSEDT-LAP 100CAT5e1007.8なし黒(最外被)、水(インナーシース)なしなし単線屋外
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63294474
2024-03-13
用途: 監視カメラのLANケーブル
システム オオニシ

3/8注文日 4/15出荷日では、仕事に間に合わない。
別な所で、手配します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする