日本製線
Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
Cat5eUTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63295549
4P NSEDT-PC BK
CAT5e
200
5.8
黒
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295558
4P NSEDT-PC BL
CAT5e
200
5.8
青
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63295567
4P NSEDT-PC BR
CAT5e
200
5.8
茶
より線(撚線)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295576
4P NSEDT-PC DG
CAT5e
200
5.8
緑
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295585
4P NSEDT-PC GG
CAT5e
200
5.8
若草
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295594
4P NSEDT-PC GY
CAT5e
200
5.8
灰
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295603
4P NSEDT-PC IV
CAT5e
200
5.8
象牙
より線(撚線)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295619
4P NSEDT-PC LB
CAT5e
200
5.8
うす水
より線(撚線)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295628
4P NSEDT-PC OR
CAT5e
200
5.8
橙
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63295637
4P NSEDT-PC PK
CAT5e
200
5.8
桃
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295646
4P NSEDT-PC PU
CAT5e
200
5.8
紫
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295655
4P NSEDT-PC RD
CAT5e
200
5.8
赤
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295664
4P NSEDT-PC SB
CAT5e
200
5.8
水
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63295673
4P NSEDT-PC WH
CAT5e
200
5.8
白
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295689
4P NSEDT-PC YW
CAT5e
200
5.8
黄
より線(撚線)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください