日本製線
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱
Cat5E STPパッチケーブル 水色
200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
シールド
SF/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63295698
4P NSEDT-PC-SB (SB)
-
CAT5e
200
6.2
水
より線(撚線)
オープン
¥
49,980
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25966519
4P NSEDT-PC-SB (SB)【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
CAT5e
200
6.2
水
より線(撚線)
オープン
¥
39,900
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください