日本製線
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63295707
4P NSGDT6-PC-B BK
CAT6
200
6
なし
黒
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295716
4P NSGDT6-PC-B BL
CAT6
200
6
なし
青
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295734
4P NSGDT6-PC-B GG
CAT6
200
6
なし
若草
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295743
4P NSGDT6-PC-B GY
CAT6
200
6
なし
灰
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
63295759
4P NSGDT6-PC-B IV
CAT6
200
6
なし
象牙
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295768
4P NSGDT6-PC-B OR
CAT6
200
6
なし
橙
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295777
4P NSGDT6-PC-B RD
CAT6
200
6
なし
赤
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295786
4P NSGDT6-PC-B SB
CAT6
200
6
なし
水
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63295795
4P NSGDT6-PC-B WH
CAT6
200
6
なし
白
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
63295804
4P NSGDT6-PC-B YW
CAT6
200
6
なし
黄
なし
なし
より線(撚線)
屋内
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください