日本製線
Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱
Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。単線
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63295725
4P NSGDT6-PC-B DG
CAT6
200
6
緑
より線(撚線)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください