曜日別特売

Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱

Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 - 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 - 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 - 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 - 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 - 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 - 日本製線

CAT6A STPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。

シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
全14種類を絞り込む
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632963984P NSGDT6-10G-S (YW)1箱CAT6A3007.5単線24
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
632964074P NSGDT6-10G-S (WH)1箱CAT6A3007.5単線24
オープン
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
632964164P NSGDT6-10G-S (SB)1箱CAT6A3007.5単線24
オープン
62,980
69,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
632964254P NSGDT6-10G-S (RD)1箱CAT6A3007.5単線24
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
632964344P NSGDT6-10G-S (BL)1箱CAT6A3007.5単線24
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
755428484P NSGDT6-10G-S (BK)1巻(300m)CAT6A-7.5単線24
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755428574P NSGDT6-10G-S (BR)1巻(300m)CAT6A-7.5単線24
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755428664P NSGDT6-10G-S (DG)1巻(300m)CAT6A-7.5単線24
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755428754P NSGDT6-10G-S (GG)1巻(300m)CAT6A-7.5若草単線24
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755428914P NSGDT6-10G-S (GY)1巻(300m)CAT6A-7.5単線24
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755429004P NSGDT6-10G-S (IV)1巻(300m)CAT6A-7.5象牙単線24
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755429094P NSGDT6-10G-S (OR)1巻(300m)CAT6A-7.5単線24
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755429184P NSGDT6-10G-S (PK)1巻(300m)CAT6A-7.5単線24
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
755429274P NSGDT6-10G-S (PU)1巻(300m)CAT6A-7.5単線24
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする