日本製線
Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱
Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP
300m巻。標準色は水色(SB)
シールド
U/UTP-WARPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63296443
4P EM-NSGDT6-10G-WARP (SB)
CAT6A
300
7.3
水
単線
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください