日本製線
Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D
Cat6 マルチラインケーブル 水色
300m巻き。
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63296504
0.5-4P X 2 NSGDT6-B (SB)
CAT6
300
6.1×12.5
水
単線
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください