日本製線
Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱
Cat6STPケーブル 水色
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
シールド
F/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63296513
0.5-4P NSGDT6-S (SB)
CAT6
300
7
なし
水
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください