曜日別特売

Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。

シールドSF/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)6.8カテゴリーCat5EPoE対応4-pair PoE対応内容量1箱
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
632966780.5-4P NSEDT-S (SB)CAT5e3006.8単線24
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
632966870.5-4P NSEDT-S (RD)CAT5e3006.8単線24
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
632966960.5-4P NSEDT-S (IV)CAT5e3006.8象牙単線24
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
632967050.5-4P NSEDT-S (GY)CAT5e3006.8単線24
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
632967140.5-4P NSEDT-S (GG)CAT5e3006.8若草単線24
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする