日本製線
Cat.5eU/UTP 4P/防鼠ケーブル 300m/箱
Cat5e 防鼠ケーブル
300m巻。
ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63296723
0.5-4P NSEDT-RP (YW)
CAT5e
300
5.8
なし
黄
なし
なし
単線
屋内
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
63296739
0.5-4P NSEDT-RP (SB)
CAT5e
300
5.8
なし
水
なし
なし
単線
屋内
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296748
0.5-4P NSEDT-RP (RD)
CAT5e
300
5.8
なし
赤
なし
なし
単線
屋内
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
37日以内出荷
返品不可
63296757
0.5-4P NSEDT-RP (OR)
CAT5e
300
5.8
なし
橙
なし
なし
単線
屋内
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63296766
0.5-4P NSEDT-RP (GG)
CAT5e
300
5.8
なし
若草
なし
なし
単線
屋内
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください