日本製線
Cat.5eU/UTP 4PLSZHケーブル 300m/箱
Cat5E UTPケーブル(エコ)
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールド
U/UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63297055
0.5-4P EM-NSEDT (YW)
CAT5e
300
5.4
なし
黄
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297064
0.5-4P EM-NSEDT (WH)
CAT5e
300
5.4
なし
白
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297073
0.5-4P EM-NSEDT (SB)
CAT5e
300
5.4
なし
水
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63297089
0.5-4P EM-NSEDT (RD)
CAT5e
300
5.4
なし
赤
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297098
0.5-4P EM-NSEDT (PU)
CAT5e
300
5.4
なし
紫
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297107
0.5-4P EM-NSEDT (PK)
CAT5e
300
5.4
なし
桃
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297116
0.5-4P EM-NSEDT (OR)
CAT5e
300
5.4
なし
橙
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297125
0.5-4P EM-NSEDT (IV)
CAT5e
300
5.4
なし
象牙
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297134
0.5-4P EM-NSEDT (GY)
CAT5e
300
5.4
なし
灰
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297143
0.5-4P EM-NSEDT (GG)
CAT5e
300
5.4
なし
若草
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297159
0.5-4P EM-NSEDT (DG)
CAT5e
300
5.4
なし
緑
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297168
0.5-4P EM-NSEDT (BR)
CAT5e
300
5.4
なし
茶
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297177
0.5-4P EM-NSEDT (BL)
CAT5e
300
5.4
なし
青
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63297186
0.5-4P EM-NSEDT (BK)
CAT5e
300
5.4
なし
黒
なし
なし
単線
屋内
24
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください