曜日別特売

単線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応

ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル内容量1箱
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63297536OKTP-E5 0.5-4P アオ(ミズイロ)CAT5e3005.1なしアオ(ミズイロ)なしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
63297545OKTP-E5-0.5X4P <ウスアオ>CAT5e3005.1なしウスアオなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297554OKTP-E5-0.5X4P <ミドリ>CAT5e3005.1なしミドリなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
63297563OKTP-E5-0.5X4P <シロ>CAT5e3005.1なしシロなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297579OKTP-E5-0.5X4P <アカ>CAT5e3005.1なしアカなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297588OKTP-E5-0.5X4P <キイロ>CAT5e3005.1なしキイロなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297597OKTP-E5-0.5X4P <オレンジ>CAT5e3005.1なしオレンジなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297606OKTP-E5-0.5X4P <グンジョウ(コイアオ)>CAT5e3005.1なしグンジョウ(コイアオ)なしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297615OKTP-E5-0.5X4P <クロ>CAT5e3005.1なしクロなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297624OKTP-E5-0.5X4P <ワカバ>CAT5e3005.1なしワカバなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297633OKTP-E5 0.5-4P モモCAT5e3005.1なしモモなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297649OKTP-E5-0.5X4P <ハイ>CAT5e3005.1なしハイなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63297658OKTP-E5-0.5X4P <ムラサキ>CAT5e3005.1なしムラサキなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297667OKTP-E5 0.5-4P <アイボリー>CAT5e3005.1なしアイボリーなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297676OKTP-E5-0.5X4P <ワカクサ>CAT5e3005.1なしワカクサなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297685OKTP-E5-0.5X4P <チャ>CAT5e3005.1なしチャなしなし単線屋内
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする