Cat5eケーブル 300m巻

Cat5eケーブル 300m巻 - 岡野電線

撚線ケーブル。エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)に対応

ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル内容量1箱
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63297694OKTP-E5-P-AWG24X4P ウスアオCAT5e3005.3なしウスアオなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297703OKTP-E5-P-AWG24X4P オレンジCAT5e3005.3なしオレンジなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297719OKTP-E5-P-AWG24X4P グンジョウ(コイアオ)CAT5e3005.3なしグンジョウ(コイアオ)なしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297728OKTP-E5-P-AWG24X4P キイロCAT5e3005.3なしキイロなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297737OKTP-E5-P-AWG24X4P ハイCAT5e3005.3なしハイなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297746OKTP-E5-P-AWG24X4P クロCAT5e3005.3なしクロなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297755OKTP-E5-P-AWG24X4P ムラサキCAT5e3005.3なしムラサキなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297764OKTP-E5-P-AWG24X4P ワカバCAT5e3005.3なしワカバなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297773OKTP-E5-P-AWG24X4P アオ(ミズイロ)CAT5e3005.3なしアオ(ミズイロ)なしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297789OKTP-E5-P-AWG24X4P アカCAT5e3005.3なしアカなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297798OKTP-E5-P-AWG24X4P モモCAT5e3005.3なしモモなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297807OKTP-E5-P-AWG24X4P シロCAT5e3005.3なしシロなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297816OKTP-E5-P-AWG24X4P ミドリCAT5e3005.3なしミドリなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297825OKTP-E5-P-AWG24X4P アイボリーCAT5e3005.3なしアイボリーなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297834OKTP-E5-P-AWG24X4P チャCAT5e3005.3なしチャなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297843OKTP-E5-P-AWG24X4P ワカクサCAT5e3005.3なしワカクサなしなしより線(撚線)屋内
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする