岡野電線
Cat5eシールド付きケーブル 200m巻
単線シールド付きケーブル。(ノイズ対策品)
ケーブル
スタンダード
シールド
STPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63297859
OKTP-E5-0.5X4P-SA ウスアオ
CAT5e
200
5.8
ウスアオ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297868
OKTP-E5-0.5X4P-SA オレンジ
CAT5e
200
5.8
オレンジ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297877
OKTP-E5-0.5X4P-SA グンジョウ(コイアオ)
CAT5e
200
5.8
グンジョウ(コイアオ)
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297886
OKTP-E5-0.5X4P-SA キイロ
CAT5e
200
5.8
キイロ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297895
OKTP-E5-0.5X4P-SA ハイ
CAT5e
200
5.8
ハイ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297904
OKTP-E5-0.5X4P-SA クロ
CAT5e
200
5.8
クロ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297913
OKTP-E5-0.5X4P-SA ムラサキ
CAT5e
200
5.8
ムラサキ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297929
OKTP-E5-0.5X4P-SA ワカバ
CAT5e
200
5.8
ワカバ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297938
OKTP-E5-0.5X4P-SA アオ(ミズイロ)
CAT5e
200
5.8
アオ(ミズイロ)
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297947
OKTP-E5-0.5X4P-SA アカ
CAT5e
200
5.8
アカ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297956
OKTP-E5-0.5X4P-SA モモ
CAT5e
200
5.8
モモ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297965
OKTP-E5-0.5X4P-SA シロ
CAT5e
200
5.8
シロ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297974
OKTP-E5-0.5X4P-SA ミドリ
CAT5e
200
5.8
ミドリ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297983
OKTP-E5-0.5X4P-SA アイボリー
CAT5e
200
5.8
アイボリー
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63297999
OKTP-E5-0.5X4P-SA ワカクサ
CAT5e
200
5.8
ワカクサ
単線
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください