岡野電線
Cat6ケーブル 300m巻
単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
内容量
1箱
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63298008
OKTP-6-AWG24X4P ウスアオ
CAT6
300
6
ウスアオ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63298017
OKTP-6-AWG24X4P オレンジ
CAT6
300
6
オレンジ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298026
OKTP-6-AWG24X4P グンジョウ(コイアオ)
CAT6
300
6
グンジョウ(コイアオ)
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298035
OKTP-6-AWG24X4P キイロ
CAT6
300
6
キイロ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298044
OKTP-6-AWG24X4P ハイ
CAT6
300
6
ハイ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298053
OKTP-6-AWG24X4P クロ
CAT6
300
6
クロ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298069
OKTP-6-AWG24X4P ムラサキ
CAT6
300
6
ムラサキ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298087
OKTP-6-AWG24X4P アオ(ミズイロ)
CAT6
300
6
アオ(ミズイロ)
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298096
OKTP-6-AWG24X4P アカ
CAT6
300
6
アカ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63298105
OKTP-6-AWG24X4P モモ
CAT6
300
6
モモ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
63298114
OKTP-6-AWG24X4P シロ
CAT6
300
6
シロ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63298123
OKTP-6-AWG24X4P ミドリ
CAT6
300
6
ミドリ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298148
OKTP-6-AWG24X4P(リーレックス) ワカクサ
CAT6
300
6
(リーレックス) ワカクサ
単線
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298078
OKTP-6-AWG24X4P ワカバ
CAT6
300
6
ワカバ
単線
オープン
取扱い終了
返品不可
63298139
OKTP-6-AWG24X4P(リーレックス) チャ
CAT6
300
6
(リーレックス) チャ
単線
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください