岡野電線
環境配慮型Cat5eケーブル 300m巻
環境配慮型 単線ケーブル。
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
内容量
1箱
全12種類を絞り込む
色
選択してください
アオ(ミズイロ)
アカ
ウスアオ
オレンジ
キイロ
グンジョウ(コイアオ)
シロ
ハイ
ミドリ
ムラサキ
モモ
ワカバ
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
色
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63298297
EM-OKTP-E5-0.5X4P モモ
CAT5e
300
5.1
モモ
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298306
EM-OKTP-E5-0.5X4P アカ
CAT5e
300
5.1
アカ
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298315
EM-OKTP-E5-0.5X4P アオ(ミズイロ)
CAT5e
300
5.1
アオ(ミズイロ)
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298324
EM-OKTP-E5-0.5X4P ワカバ
CAT5e
300
5.1
ワカバ
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298349
EM-OKTP-E5-0.5X4P ハイ
CAT5e
300
5.1
ハイ
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298367
EM-OKTP-E5-0.5X4P グンジョウ(コイアオ)
CAT5e
300
5.1
グンジョウ(コイアオ)
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298376
EM-OKTP-E5-0.5X4P オレンジ
CAT5e
300
5.1
オレンジ
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298385
EM-OKTP-E5-0.5X4P シロ
CAT5e
300
5.1
シロ
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298394
EM-OKTP-E5-0.5X4P ミドリ
CAT5e
300
5.1
ミドリ
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298403
EM-OKTP-E5-0.5X4P ウスアオ
CAT5e
300
5.1
ウスアオ
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63298358
EM-OKTP-E5-0.5X4P キイロ
CAT5e
300
5.1
キイロ
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
63298333
EM-OKTP-E5-0.5X4P ムラサキ
CAT5e
300
5.1
ムラサキ
単線
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください