CAT6 UTPケーブル 300m巻

CAT6 UTPケーブル 300m巻 - 通信興業CAT6 UTPケーブル 300m巻 - 通信興業CAT6 UTPケーブル 300m巻 - 通信興業CAT6 UTPケーブル 300m巻 - 通信興業CAT6 UTPケーブル 300m巻 - 通信興業CAT6 UTPケーブル 300m巻 - 通信興業CAT6 UTPケーブル 300m巻 - 通信興業CAT6 UTPケーブル 300m巻 - 通信興業

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠

ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル内容量1箱
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63298866TSUNET-1000E AWG24-4P 青CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298875TSUNET-1000E AWG24-4P 赤CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298884TSUNET-1000E AWG24-4P薄緑CAT63006.3なし薄緑なしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298893TSUNET-1000E AWG24-4P 黄CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298909TSUNET-1000E AWG24-4P (クリーム)CAT63006.3なしクリームなしなし単線屋内24
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298918TSUNET-1000E AWG24-4P 黒CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298927TSUNET-1000E AWG24-4P 白CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298936TSUNET-1000E AWG24-4P 橙CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298945TSUNET-1000E AWG24-4P 灰CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298954TSUNET-1000E AWG24-4P (ピンク)CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298963TSUNET-1000E AWG24-4P 緑CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298979TSUNET-1000E AWG24-4P 紫CAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298988TSUNET-1000E AWG24-4P (LB)CAT63006.3なしライトブルーなしなし単線屋内24
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63298997TSUNET-1000E AWG24-4P BRCAT63006.3なしなしなし単線屋内24
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする