CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻

CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻 - 通信興業

300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠

シールドUTPケーブル内容量1箱
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63299383TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P LBCAT6A3005.8なしライトブルーなしなし単線屋内26
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
63299277TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P ORCAT6A3005.8なしなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
63299286TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P GCAT6A3005.8なしなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
63299295TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P LGカテゴリ6A3005.8-薄緑--単線--
オープン
取扱い終了
返品不可
63299304TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P WCAT6A3005.8なしなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
63299313TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P PKCAT6A3005.8なしなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
63299329TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P RCAT6A3005.8なしなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
63299338TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P BCAT6A3005.8なしなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
63299347TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P VCAT6A3005.8なしなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
63299356TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P BKCAT6A3005.8---単線--
オープン
取扱い終了
返品不可
63299365TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P GYCAT6A3005.8なしなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
63299374TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P YCAT6A3005.8なしなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
63299399TSUNET-EX 10GE-SD AWG26-4P CRCAT6A3005.8なしクリームなしなし単線屋内26
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする