曜日別特売

HD Flex 光ファイバーカセット

HD Flex 光ファイバーカセット - PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセット - PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセット - PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセット - PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセット - PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセット - PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセット - PANDUIT(パンドウイット)HD Flex 光ファイバーカセット - PANDUIT(パンドウイット)

HD Flex 光ファイバーカセットになります。

コネクタ形状LCコネクタ内容量1式
全10種類を絞り込む
タイプ
芯数
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
芯数
挿入損失(dB)
減衰量(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301693FHC9N-24-10UOS1/OS224標準損失:最大0.75dB55以上
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
63301709FHCXO-24-10U-OM324--
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63301718FHCZO-24-10U-OM424--
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63301727FHCXA-24-10U-OM324--
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
63301736FHCZA-24-10U-OM424--
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
63301745FHCZA-12-10U-OM412--
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
63301754FHCZO-12-10U-OM412--
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
63301763FHC9N-12-10U-OS212--
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63301779FHCXO-12-10U-OM312--
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63301788FHCXA-12-10U-OM312--
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする