PANDUIT(パンドウイット)
Opticom QuickNet 光ファイバーカセット
Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
仕様
LCデュプレックス
色
アクア
タイプ
OM3
芯数
24
挿入損失(dB)
最大0.5
減衰量(dB)
26以上
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63302016
FC2XO-24-10AS
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください