PANDUIT(パンドウイット)
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。
芯数
12
コネクタ形状
LCコネクタ
内容量
1式
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
規格
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63302165
FQZA-12-10U
OM4
OM4
オープン
¥
47,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63302174
FQXA-12-10U
OM3
OM3
オープン
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63302183
FQZO-12-10U
OM4
OM4
オープン
¥
42,980
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63302199
FQXO-12-10U
OM3
OM3
オープン
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
63302208
FQZN-12-10U
OM4
OM4
オープン
¥
41,980
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63302217
FQ9N-12-10U
OS1/OS2
OS1/OS2
オープン
¥
49,980
¥
17,980
アウトレット
¥
19,778
(税込)
当日出荷
残り3点です
63302226
FQXN-12-10U
OM3
OM3
オープン
¥
36,980
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください