曜日別特売

薄型シーリング

薄型シーリング - JAPPY薄型シーリング - JAPPY

玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます

仕様白熱球100W相当幅(mm)120高さ(mm)30奥行(mm)120LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283484JBK506559.62700電球色固有:66.1635
8,800
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
63283493JBK506569.63500温白色固有:68.2655
7,800
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
63283509JBK506579.65000昼白色固有:71.3685
8,800
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
63283536JBK504275.75000昼白色固有:80.7460
6,800
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
63283518JBK504255.72700電球色固有:70.1400
6,800
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
63283527JBK504265.73500温白色固有:73.6420
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする