LEDシーリング

LEDシーリング - JAPPY

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献

用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283545JBK41884L4.7電球色2700固有:88.2310310121
12,000
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
63283554JBK41882L7.2電球色2700固有:97.9310310121
12,800
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
63283563JBK45340L7.2昼白色5000固有:112.5310310121
12,800
取扱い終了
返品不可
63283579JBK50217L4.2電球色2700固有:100120120154
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする