曜日別特売

LED防雨防湿型CL

LED防雨防湿型CL - JAPPY

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン

用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283764JBK50499電球色2700固有:70.1400400
11,500
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
63283773JBK50500昼白色5000固有:80.7460460
11,500
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする