曜日別特売

ハロゲンスポット

ハロゲンスポット - JAPPY
(1件のレビュー)

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ

用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売奥行(mm)50幅(mm)55高さ(mm)127内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63283816JBK94019364-9316-47
7,200
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
63283825JBK94019564-9316-49
7,200
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63283816
2022-04-23
用途: 店舗の照明
株式会社APEX STAGE サービス業

色が違った。注文番号に色指定がなく写真の物と思ったが最悪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする