JAPPY
スポット(プラグ)
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
用途
屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。
仕様
プラグ
幅(mm)
55
高さ(mm)
120
奥行(mm)
65
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63283834
JBK940895
64-9316-59
¥
8,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63283859
JBK940897
64-9316-61
¥
7,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63283843
JBK940896
64-9316-60
¥
8,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください