岩崎電気
LED投光器 310W 重耐塩
本体のみ
仕様
重耐塩
消費電力(W)
310
光源色
昼白色
電球の種類
LED
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63304143
E30406M/N
中角
¥249,000
取扱い終了
返品不可
63304159
E30406W/N
広角
¥249,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください