仕様電源ユニット内蔵形材質/仕上本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、仕上色:グレイメタリック・ブラック質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)74、(200V/242V)72平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)128.3、(200V/242V)131.9電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)9500入力電圧100/200~242V対応電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1セット