安全興業
アルミロープスティック
アルミ製のロープスティック トラロープ等で仕切りを作る時などに便利です。
用途
区画整理等
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1200
質量(kg)
約1.5
タイプ
1段
太さ(Φmm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63331285
ARS-1-12-5
1セット(5本)
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
63331294
ARS-1-12-10
1セット(10本)
¥
30,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
63331303
ARS-1-12-20
1セット(20本)
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください