安全興業
安全興業の カラーコーン・区画用品
安全興業の 区画ロープ
安全興業の ロープ支柱
アルミロープスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
63331285
品番
ARS-1-12-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のロープスティック トラロープ等で仕切りを作る時などに便利です。
用途
区画整理等
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1200
質量(kg)
約1.5
タイプ
1段
太さ(Φmm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません