曜日別特売

コロコロクッションドラム デリネーター付き

コロコロクッションドラム デリネーター付き - ブラスト興業コロコロクッションドラム デリネーター付き - ブラスト興業コロコロクッションドラム デリネーター付き - ブラスト興業

上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。

用途衝突時の緩和材質HDPE質量(kg)約9容量200高さ(mm)830径(mm)580付属品水袋X5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63331565KDC-2
65,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63331574KDC-3
65,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63331583KDC-4
70,000
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする