曜日別特売

アルコール消毒プレミアム ウイルシャット手指用

アルコール消毒プレミアム ウイルシャット手指用 - フマキラーアルコール消毒プレミアム ウイルシャット手指用 - フマキラー

酸性アルコール処方で幅広いウイルス・細菌に効果を発揮します。
天然由来発酵アルコールを使用しています。
リキッドタイプでサッと広がり、手指の隅々まで行きわたります。
サラッとした使い心地も魅力です。
保湿成分ヒアルロン酸Na配合です。

用途手指の消毒主成分発酵アルコールエタノール含有率(%)76.9~81.4医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1本(800mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63310565445732753付替え用
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63310556446456775ポンプ付
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする