新日軽(LIXIL)
ウェザーストリップ
セット内容
吊元側W/S:2本、本体上・下W/S:各1本、子扉上・下W/S:各1本
色
ブラック系
対応商品
ルシーダ20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63314738
S8SE1054
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください