TOSTEM(LIXIL)
召合せ外錠セット
セット内容
引手内外錠:1個、召合せ外錠:1個、ケース:1個、キー:3本、取説:1枚。※召合せ内錠(L1Y53)は別途手配。
色
ブラック
対応商品
一番町
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63321187
L1Y54
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください