TOSTEM(LIXIL)
戸先内外錠・召合せ外錠
セット内容
美和製。戸先内外錠ユニット(小)(U5シリンダー付):1、召合せ外錠(U5シリンダー付):1、子鍵:5、コンスキー:3
対応商品
エレンゼ(k6)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63321318
HG4Z0013
グレイスゴールド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63321327
HG4Z0033
オータムブラウン
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63321336
HG4Z0003
シャイングレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63321345
HG4Z0023
ブロンズ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください