TOSTEM(LIXIL)
戸先内外錠2ロック
セット内容
美和製。戸先内外錠ユニット(小)(U5シリンダー付):1、戸先内外錠ユニット(大)(U5シリンダー付):1、子鍵:5、コンスキー:3
対応商品
エレンゼ(k6)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63321354
HG4Z0016
グレイスゴールド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63321363
HG4Z0036
オータムブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63321379
HG4Z0026
ブロンズ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください