TOSTEM(LIXIL)
汎用内締錠
セット内容
フロント(室内外側)各1個、錠本体1個、皿小4x20(カラー):2本、ストライク1個、皿小4x2:2本 現物表示:No.-392・上・392A
対応商品
共通部品
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63321826
H4Y61
ブロンズ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63321835
H1Y61
シルバー
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください