TOSTEM(LIXIL)
引手内錠
セット内容
2枚建用、光悦:90/4月以降(縦框見付60mm用)※141型以外、菩提樹:90/4月以降、旧コード:JNP488(内錠JNP486A、ケースJNP491A)、MIWA
色
ブロンズ
対応商品
光悦
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63321853
L1Y46
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください