ミネベアショウワ
取替引違戸錠
簡単な交換作業であらゆる主要メーカーに対応する引違戸錠です。
付属品
【鍵】5
色
アンバー
シリンダー
ウェーブキー
取付扉厚(mm)
20~40
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74743676
KHW
¥
6,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください