雨戸錠(上)

雨戸錠(上) - TOSTEM(LIXIL)雨戸錠(上) - TOSTEM(LIXIL)
シルバー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
対応商品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63322605CELZ211雨戸錠:1個、取付ねじ(タッピンねじΦ4x10):2本、ストローク17mm、H66(H2048.5)未満・欄間付無目止:上桟用ルーバー単体雨戸
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
63322614CELZ213雨戸錠:1個、取付ねじ(タッピンねじΦ4x10):2本、ストローク17mm、H66(H2048.5)以上・欄間付通し:上桟用ルーバー単体雨戸
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
63322526CESZ102雨戸錠:1個、取付ねじ:2本、ストローク15mm、H66未満・欄間付無目止:上桟用、Danルーバー雨戸Ⅱ型用雨戸サッシDan
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする