タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し
付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース
材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~+45
電源単2形アルカリ乾電池4本
精度±15″(± 2.2mm/30m)
光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)
安全性クラス1
測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
警告本体LEDで警告
ビーム回転数(min-1[r.p.m])600
自動整準範囲± 5°
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
商品説明動画
【TAJIMA】ローテーティングレーザー315H
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17