曜日別特売

TRL用受光器デジタルタイプ

TRL用受光器デジタルタイプ - タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器デジタルタイプ - タジマツール(TJMデザイン)TRL用受光器デジタルタイプ - タジマツール(TJMデザイン)

TRL用デジタル受光器

用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2/±5/±10電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)使用範囲(m)半径約1~300アズワン品番64-8736-01使用時間(時間)約24数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)内容量1台
注意
※炭坑や炭塵の漂う場所、引火物の近くで使わないでください。爆発の恐れがあります。分解・改造をしないでください。火災・感電・ヤケド・レーザー被ばくの恐れがあります。
※格納ケースに本体を入れて持ち運ぶ際には、必ず格納ケースの掛け金をすべて締めてください。本体が落下して、ケガをする恐れがあります。
※望遠鏡で太陽を絶対に見ないでください。望遠鏡で反射プリズムなどの反射物から太陽光線を見ないでください。失明の原因となります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63311064TRL-DRCV
51,000
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ローテーティングレーザー315H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする