タジマツール(TJMデザイン)
TRL用受光器ホルダー
TRL用受光器ホルダー
用途
タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー
材質
ナイロン
外形寸法(mm)
縦75×横160×奥74
本体質量(g)
160
アズワン品番
64-8735-95
内容量
1個
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63311073
TRL-HLD
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ローテーティングレーザー315H
参考になった